97 78 180 SB Crimpzange für Aderendhülsen leichte und schlanke Bauweise. leichtes Crimpen durch optimierte Übersetzung. Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4 im Bereich von 0,2...
Serie = KAA 0760 Produkttyp = Crimpzange Betätigung = Hand Zur Verwendung mit = Isolierte Flachstecker Drahtgröße mm² = 0,5 → 6mm² Ratsche = Ja Gesamtlänge = 255 mm Nicht geeignet für unisolierte A...
Produkttyp = Crimpzange Betätigung = Hand Zur Verwendung mit = Aderendhülsen Drahtgröße mm² = 35 → 50mm² Ratsche = Ja Gesamtlänge = 230 mm Hand-Crimpzangen für Endspleißverbinder. Eine Serie von Or...
Produkttyp = Crimpzange Betätigung = Hand Zur Verwendung mit = Isolierte Flachstecker Drahtgröße mm² = 0,75 → 6mm² Ratsche = Ja Gesamtlänge = 225 mm Gefahr von Stromschlag. Dieses Werkzeug nicht an...
Ein Pressprofil für Querschnitte von 0,14 -6 mm² durch automatische Querschnittanpassung. Geeignet für Kastenklemmen. Federunterstützte Werkzeugöffnung. Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrol...
Produkttyp = Crimpzange Betätigung = Hand Zur Verwendung mit = Aderendhülsen Drahtgröße mm² = 0,5 → 6mm² Ratsche = Ja Gesamtlänge = 197 mm Crimpzange mit Zwangssperre für Aderendhülsen von RS PRO. ...