Drahtgröße mm² = 0,5 → 16mm² Produkttyp = Crimpzange Zur Verwendung mit = Aderendhülsen Betätigung = Hand Ratsche = Nein Gesamtlänge = 240 mm Crimpzange von RS Pro – Aderendhülsen. Crimpzange von R...
Produkttyp = Crimpzange Betätigung = Hand Zur Verwendung mit = F-Steckverbinder Ratsche = Nein Crimpzange, Serie F. Ein nicht-ratschende Crimpzange mit Hebelbetätigung und Sechskant-Matrizensatz zu...
Drahtgröße mm² = 0,5 → 4mm² Produkttyp = Crimpzange Zur Verwendung mit = Crimp-Anschlussklemmen Betätigung = Hand Ratsche = Ja Serie = PZ4 Gesamtlänge = 200 mm Crimpzange mit Zwangssperre für Adere...
Drahtgröße mm² = 0,5 → 6mm² Produkttyp = Crimpzange Zur Verwendung mit = Isolierte Endverbinder Betätigung = Hand Ratsche = Ja Gesamtlänge = 230 mm RS-Pro Crimpzange mit Zwangssperre für geschlosse...
Presszange, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderenhülsen, Normen/Bestimmungen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, Querschnitt min.: 0,14 mm², Querschnitt max.: 10 mm², für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4...
97 78 180 SB Crimpzange für Aderendhülsen leichte und schlanke Bauweise. leichtes Crimpen durch optimierte Übersetzung. Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4 im Bereich von 0,2...
Drahtgröße mm² = 0,5 → 6mm² Produkttyp = Crimpzange Zur Verwendung mit = Isolierte Flachstecker Betätigung = Hand Ratsche = Ja Serie = KAA 0760 Gesamtlänge = 255 mm Nicht geeignet für unisolierte A...