| |
|
| Artikel-Nr.: C3686-K32 Herst.-Nr.: K32 EAN/GTIN: 4012078036382 |
| |
|
| | |
| Ein Pressprofil für Querschnitte von 0,14 -6 mm² durch automatische Querschnittanpassung. Geeignet für Kastenklemmen. Federunterstützte Werkzeugöffnung. Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrollierte Pressergebnisse. Hülseneinführung von vorne (Frontpressung). Ergonomische Handgriffe. Handgriffe mit Abgleitschutz. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Aderendhülsen | Pressform: | Trapezpressung | Querschnitt: | 0.14 mm² | 6 mm² | AWG-Bereich: | 10 | 26 | Länge: | 210 mm | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | ja | Ausführung/Betätigung: | mechanisch | Einsätze auswechselbar: | nein | Anzahl der mitgelieferten Einsätze: | 1 | Mit automatischem Rücklauf: | nein | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, klauke presszange 0,14-10qmm, dornpresszange, dornpresszange klauke, Presswerkzeug, Crimpwerkzeug |
| | |
| |