Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Faston Hand Crimpzange, 0.3 → 5mm² / 22 → 10AWG für Schrumpfschläuche, Schrumpfklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7827391
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     55893-1
EAN/GTIN:
     5059040412521
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Serie = Faston
Produkttyp = Crimpzange
Betätigung = Hand
Zur Verwendung mit = Schrumpfschläuche, Schrumpfklemmen
Drahtgröße mm² = 0.3 → 5mm²
Drahtgröße AWG = 22 → 10AWG
Ratsche = Ja

Handcrimpzange TE Connectivity für vorisolierte Wärmeschrumpfanschlüsse und -spleiße. Handcrimpzange für vorisolierte Wärmeschrumpfanschlüsse und -spleiße bestehend aus Griffen, einer Ratsche, Crimpkopf und Crimpeinsätzen. Dieses Handcrimpwerkzeug kann an den folgenden Crimp-Anschlussklemmen verwendet werden: Ringzungen-Klemme: AWG 22–18, Stehbolzengröße 6, 8, 10, 1/4 Ringzungen-Klemme: AWG 16–14, Stehbolzengröße 6, 8, 10, 1/4, 5/16, 3/8 Ringzungen-Klemme: AWG 12–10, Stehbolzengröße 8, 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 Gabel-Kabelschuh: AWG 22–14, Stehbolzengröße 6, 8, 10 Gabel-Kabelschuh: AWG 12–10, Stehbolzengröße 8, 10 Stoßverbinder: AWG 12–10 FASTON-Anschlussklemmen Serie 250: AWG 16–14
Weitere Informationen:
Serie:
Faston
Produkttyp:
Crimpzange
Betätigung:
Hand
Zur Verwendung mit:
Schrumpfschläuche, Schrumpfklemmen
Drahtgröße mm²:
0.3 → 5mm²
Drahtgröße AWG:
22 → 10AWG
Ratsche:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, kabelschuhzange tyco electronics, aderendhülsen crimpzange, 7827391, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, TE Connectivity, 558931, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 140,47*
€ 178,31*
11 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 156,46*
€ 211,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,31*
€ 212,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,07*
€ 209,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,72*
€ 198,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,14*
€ 175,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,47*
€ 167,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2534583
ab € 58,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.