Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hand Crimpzange, 35 → 50mm² für Aderendhülsen, 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Hand Crimpzange, 35 → 50mm² für Aderendhülsen, 230 mm
RS PRO Hand Crimpzange, 35 → 50mm² für Aderendhülsen, 230 mm
RS PRO Hand Crimpzange, 35 → 50mm² für Aderendhülsen, 230 mm
RS PRO Hand Crimpzange, 35 → 50mm² für Aderendhülsen, 230 mm
RS PRO Hand Crimpzange, 35 → 50mm² für Aderendhülsen, 230 mm
RS PRO Hand Crimpzange, 35 → 50mm² für Aderendhülsen, 230 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6831617
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6831617
EAN/GTIN:
     5056112065296
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Produkttyp = Crimpzange
Betätigung = Hand
Zur Verwendung mit = Aderendhülsen
Drahtgröße mm² = 35 → 50mm²
Ratsche = Ja
Gesamtlänge = 230 mm

Hand-Crimpzangen für Endspleißverbinder. Eine Serie von Original Line-Handcrimpzangen von der vertrauenswürdigen Marke RS Pro für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen. Die ergonomischen Werkzeuge mit Ratsche erstellen trapezförmige Crimps, die ein breites Sortiment an Kabelgrößen von 0,25 mm² bis 50,0 mm² abdecken. Die Werkzeuge sind sowohl für rechts- als auch linkshändigen Betrieb geeignet Handwerkzeug ; 683-1605 683-1605 ist für das Crimpen von Aderendhülsen mit einem Drahtgrößenbereich von 0,5 mm² bis 6 mm² ausgelegt Handwerkzeug ; 683-1614 683-1614 ist für das Crimpen von Aderendhülsen mit einem Drahtgrößenbereich von 10 mm² bis 25 mm² ausgelegt Handwerkzeug ; 683-1617 683-1617 ist für das Crimpen von Aderendhülsen mit einem Drahtgrößenbereich von 35 mm² bis 50 mm² ausgelegt. Eigenschaften und Vorteile. ● Rutschfester Hauptgriff und beweglicher Griff mit geringer Reibung sorgen für komfortablen Halt● Bietet Zweihandgriff in der letzten Phase des Crimpvorgangs für mehr Komfort und Produktivität● Auslösesperre für gleichbleibende, zuverlässige Crimpvorgänge● Zwangssperrenentriegelung, um missglückte Crimpstellen und Hindernisse zu entfernen● Präzise außermittige Einstellung für gleichbleibende Leistung und Kalibrierungsmöglichkeiten● Jedes Werkzeug hat eine einzigartige Seriennummer zur Rückverfolgung● Langlebig: Lebensdauer übertrifft 50000 Zyklen● Hohe Festigkeit, Ausführung aus schwedischer durchgehärteter Stahllegierung Typische Anwendungen: Crimpwerkzeuge können für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden:- Wartung und Reparatur Elektrische Anlagen Kabelgarnituren Wie wird das Produkt gewartet? Für eine gute Funktion und lange Lebensdauer: Achsen und andere bewegliche Teile sollten regelmäßig geschmiert werden. Eine Schmierung* wird mindestens alle 10000 Zyklen empfohlen, wenn das Werkzeug Verunreinigungen ausgesetzt ist. Einstellung der Crimpaufnahmen sollten ebenfalls überprüft werden. Nachstellen der Druckeinstellungsachse ist erforderlich, wenn die Vorspannung des Werkzeugs stark absinkt* Verwenden eines leichten, mineralfreien Öls Die Wichtigkeit hochwertiger Crimpverbindungen Wenn eine Crimpzange an einer Klemme angesetzt wird, werden zwei Crimpvorgänge zur gleichen Zeit durchgeführt. Der eine Vorgang stellt die elektrische Verbindung zwischen Leiter und Klemme her. Der andere ist der Isolierungs-Crimp, der für eine Zugentlastung Schutz gegen Vibrationen und mechanische Spannungen sorgt. Es ist wichtig, dass die elektrische Verbindung gasdicht ist, ohne Lücken zwischen den Drahtlitzen und der Klemme. Wenn Hohlräume vorhanden sind, kann Korrosion auftreten, die einen elektrischen Widerstand und eine übermäßige Erwärmung verursachen und die elektrische Verbindung beschädigen kann. Eine Crimpzange hoher Qualität sorgt dafür, dass eine vollständige, gasdichte Crimpverbindung erstellt wird, die eine Qualitätsminderung des elektrischen Anschlusses und einen Bruch der Isolierung im Laufe der Zeit vermeidet. Crimpnest. 10,0 mm2 AWG8. 16,0 mm2 AWG6. 25 mm2 AWG4. Warum RS PRO?. RS PRO ist die Eigenmarke von RS. Das RS PRO-Gütesiegel ist Ihre Garantie für professionelle Qualität sowie dafür, dass jedes Teil rigoros getestet, inspiziert und nach anspruchsvollen Standards geprüft wird. Das macht RS PRO zur intelligenten Wahl für unsere Kunden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Crimpzange
Betätigung:
Hand
Zur Verwendung mit:
Aderendhülsen
Drahtgröße mm²:
35 → 50mm²
Ratsche:
Ja
Gesamtlänge:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsenzange 50mm², aderendhülsen crimpzange, aderendhülsenzange trapezpressung, 6831617, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, RS PRO, 43003719, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,88*
€ 284,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,36*
€ 282,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,82*
€ 268,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,66*
€ 236,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,24*
€ 225,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
FWE35-16
ab € 29,35*
Zubehör
RS Pro
3117870
ab € 4,07*
Zubehör
RS Pro
3117886
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.