Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-445885
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     445885
EAN/GTIN:
     5056070925779
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Drahtgröße mm² = 6 → 150mm²
Produkttyp = Crimpzange
Zur Verwendung mit = Rohrkabelschuhe
Betätigung = Hydraulik
Ratsche = Nein
Gesamtlänge = 225 mm

Hydraulische Handcrimpzange von RS Pro. RS Pro präsentiert Ihnen eine hydraulische Handzange zum Crimpen von hochbelastbaren Kontakten (Best.-Nr. ; 119-160) 119-160) an Aluminium- und Kupferkabeln mit einem Leiterquerschnitt von 6 mm2 ;sup>bis ;/sup>150 ;sup>mm2 ;/sup>. Der Kopf dieser hydraulischen Crimpzange dreht sich um 360° und ermöglicht einen einfachen Zugang und Crimpen in engen Arbeitsbereichen. Für diese hydraulische Hand-Crimpzange ist kein Netzteil erforderlich, was sie ideal für den Einsatz im Gelände macht. Durch die kompakte und leichte Bauweise dieser hydraulisch betätigten Crimpzange ist sie auch bequem für die Einhandbedienung geeignet. Die austauschbaren Matrizen rasten in den Crimpwerkzeugkopf ein und das Crimpen wird durch wiederholtes Pumpen des Griffs erreicht. Sobald der volle Crimpdruck erreicht ist, erzeugt ein automatisches Überdruckventil ein hörbares Klicken, um eine Überkompression zu verhindern. Ein RAM-Einfahrmechanismus wird durch den Entriegelungsauslöser betätigt und die Freigabe ist teilweise durch den Crimpzyklus möglich. Diese hydraulische Handcrimpzange wird in einem Kunststofftragekoffer geliefert, der Platz für 10 Einsatzsätze bietet Die Einsatzsätze für diese hydraulische Handcrimpzange müssen separat erworben werden und decken einen Kabelquerschnitt von 10 ;sup>mm2 ;/sup> bis 70mm ;sup>2 ;/sup> ab (siehe Bestellnummer ; 445-891 445-891 )Merkmale und Vorteile: • 360° drehbarer Kopf für den Zugang in engen Bereichen • Kompaktes, leichtes Design, kann mit einer Hand bedient werden • Keine Stromversorgung erforderlich, ideal für den Einsatz außerhalb des Hauses • Großer Crimpbereich von 4 mm ;sup>2 ;/sup>-150 mm ;sup>2 ;/sup> • 36Kn Quetschkraft • Einstellbarer Crimphub von 5
Weitere Informationen:
Drahtgröße mm²:
6 → 150mm²
Produkttyp:
Crimpzange
Zur Verwendung mit:
Rohrkabelschuhe
Betätigung:
Hydraulik
Ratsche:
Nein
Gesamtlänge:
225 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsenzange 150mm², aderendhülsen crimpzange, 445885, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, RS PRO, D36, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.247,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.378,16*
€ 1.640,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.370,32*
€ 1.630,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.329,58*
€ 1.582,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.257,70*
€ 1.496,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.247,19*
€ 1.484,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
445891
ab € 125,33*
Zubehör
RS Pro
454851
ab € 122,90*
Zubehör
RS Pro
454867
ab € 122,31*
Zubehör
RS Pro
454873
ab € 109,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.