Test für bereits angeschlossene oder nicht installierte HDMI-Kabel - Mit 2 HDMI A Anschlüssen - Einfacher Ein-Tasten-Test - Ergonomisches und portables Design - LEDs und akustische Signale zeigen V...
Technische Daten Der LAN-Tester PCE-LT 15 ist ein Kombigerät was Konfigurationsfehler im Netzwerk aufspürt und gleichzeitig als Multimeter verwendet werden kann. Somit kann die Peripherie eines Net...
Inline-PoE-Tester TC-NTP1 Der Inline-PoE-Tester von TRENDnet, Modell TC-NTP1, ist ein umfassender PoE-Kabeltester für Netzwerk-Profis. Dieses kompakte Tool testet präzise PoE++, PoE+, PoE und passi...
Produktpalette: Pro3000 Series Lieferumfang des Kits: Pro3000 Series Unfiltered Probe &, Analog Tone Generator SVHC: No SVHC (27-Jun-2018) RoHS konform: Ja
Beschreibung Das Leitungs- und Metallsuchgerät C.A 6681 LOCAT-N ist bestens für Wartungseinsätze, Renovierungsarbeiten und Einsätze nach Schadensfällen geeignet. Der LOCAT-N kann von Elektrikern, H...
Das Netzwerktester-Kit bietet einige Funktionen zum Testen von Netzwerk-Patchkabeln und -Installationen: Er testet Pin für Pin auf Durchgang und Kurzschluss, über 25 mitgelieferte ID-Stecker können...
.Quickly and Easily test PoE existence of Ethernet network, .Compliant with IEEE 802.3at/af PoE Standard; .RJ45 connector, simply plug in the cable; .Compact design specially tailored for system in...
Die Komplexität unterirdischer Versorgungsnetze nimmt laufend zu. Präzise Informationen über Lage und Verlauf unterirdischer Versorgungsleitungen sind heute wichtiger denn je. Der Schutz unterirdis...
BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein AmazonCommercial 70TR120 (Kabelsuchgerät) - gegen Kratzer und Reflexionen. Dein AmazonCommercial 70TR120 (Kabelsuchgerät) ist oft...
Kabeltester BT-100 Basetech BT-100 Geeignet für RJ-45, RJ-11 Kabeltester BT-100 Für RJ11 und RJ45 Einzeladerprüfung Übersichtliche Leuchtanzeige Kabeltester für ungeschirmte (UTP) oder geschirmte (...
Der KE7200 Ethernet Performance Tester ist ein einfach einzusetzender und kostengünstiger aktiver Netzwerk-Tester, zugeschnitten auf den täglichen Bedarf des installierenden Technikers. KE7200 erke...
Das universelle 5-in-1 Kabeltestgerät von LogiLink für RJ-11, RJ-45, BNC, USB und IEEE1394 Kabel. Mit der dazugehörigen Remote Einheit kann eine komplette Leitung sogar nach der Installation oder V...
539465 LAN-Prüfgerät im Taschenformat, mit Anschlüssen für RJ11-, RJ12- und RJ45-Kabel. Zeigt Netzwerkfehler, Kurzschlüsse und Unterbrechungen an. Sender- und Empfängereinheit. Anzeigemodi in Stand...
Kabeltester mit Bluetooth, Typ=R158007, Alternative (Alias)=VDV II, Kabellänge=-888, Anzeigedisplay=LCD, Geräteart=Tester, Kabelprüffunktion=Falschverdrahtung Schaltkreis geöffnet Kurzschluss Split...