Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungssucher Leica Locator Ultra - Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsortungsgerät Leica Locator Ultra - Standard
Leitungsortungsgerät Leica Locator Ultra - Standard
Artikel-Nr.:
     415-nedo705590
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     705590
EAN/GTIN:
     4016054387475
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer

Die Komplexität unterirdischer Versorgungsnetze nimmt laufend zu. Präzise Informationen über Lage und Verlauf unterirdischer Versorgungsleitungen sind heute wichtiger denn je. Der Schutz unterirdischer Anlagen bei Aushubarbeiten erfordert die exakte Kartierung und Messung der vorhandenen Versorgungsleitungen. Leica ULTRA ist ein fortschrittlichstes System zur Präzisionsverfolgung von Versorgungsleitungen. Mit der Kombination aus intelligenter Signalverarbeitung und flexiblen Betriebsmodi sparen Sie Zeit und erhalten eine höhere Zuverlässigkeit von Ergebnissen. Mit der wählbaren Antenne und anpassbaren Frequenzen optimieren Sie Ihr Instrument für standortspezifische Anwendungen. Diese werden vom Locator AIM-System unterstützt, das den Signalüberlagerungspegel überwacht.

Produktbeschreibung:

  • Konfiguration für standortspezifische Anwendungen
  • Auswahl aus 100 Frequenzen
  • Wahl der für Ihren Einsatzort optimalen Antenne
  • Anzeige der Richtung der verfolgten Versorgungsleitung mittels Kompass
  • Richtungserkennung – Erkennung der Zielversorgungsleitung bei mehreren parallel verlaufenden Versorgungsleitungen
  • Messung von Umgebungssignalstörungen (Ambient Interference Measurement, AIM)
  • Versatzmessung
  • Verbindung mit GIS-/GNSS-Systemen
  • Ferngesteuerter Generator
  • Transmitterleistung von 5W, um erstklassige Verfolgungsergebnisse zu erzielen
  • Frequenzbereich: 50 Hz bis 200 kHz
  • Empfindlichkeit: 33 kHz (1 µA bei 1 m)Dynamikbereich: 117 dB
  • max. Tiefe: 6 m
  • Suchgenauigkeit: ± 5 % Tiefe
  • dynamischer Überlastungsschutz: 30 dB (automatisch)
  • Tiefengenauigkeit linear: ± 5 % bis 3 m / Sonde: ± 5 % bis 3 m / Passiv: ± 5% bis 3 m
  • Betriebstemperatur: -20 °C - 50 °C
  • Schutzklasse: IP 65
Weitere Informationen:
Temparaturbeständigkeit:
- 20 °C bis + 50 °C
Typ:
Stromprüfgerät
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, kabelader prüfgerät, Entfernungsfesser, Entfernungsmessgerät, Laser Entfernungsmesser, Leica Disto, messen, Messfex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.829,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.264,14*
€ 3.884,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.144,95*
€ 3.742,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.064,31*
€ 3.646,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.983,67*
€ 3.550,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.850,29*
€ 3.391,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.829,37*
€ 3.366,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nedo
705609
ab € 868,23*
Zubehör
Nedo
705591
ab € 1.970,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.