Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 6681 LOCAT-N Leitungssuchgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.A 6681 LOCAT-N Leitungssuchgerät
C.A 6681 LOCAT-N Leitungssuchgerät
C.A 6681 LOCAT-N Leitungssuchgerät
C.A 6681 LOCAT-N Leitungssuchgerät
C.A 6681 LOCAT-N Leitungssuchgerät
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01141626
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01141626
EAN/GTIN:
     3760171417911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Beschreibung
Das Leitungs- und Metallsuchgerät C.A 6681 LOCAT-N ist bestens für Wartungseinsätze, Renovierungsarbeiten und Einsätze nach Schadensfällen geeignet. Der LOCAT-N kann von Elektrikern, Heizungsmonteuren, Installateuren und Fachleuten für Telekommunikationsanlagen verwendetet werden - mit und ohne Spannung.

Das aus einem Sender und Empfänger - jeweils mit großer LCD-Anzeige ausgestattet - bestehende Gerät ermöglicht eine zuverlässige Prüfung unter Vermeidung von Störsignalen. Kabel und Metallrohre werden durch einen Messwert und visuell und akustisch angezeigt, so dass ihr Verlauf intuitiv verfolgt werden kann.

Wichtigste Anwendungen:
Elektrik:
Auffinden von Sicherungen, FI-Schutzschaltern usw.
Verfolgen von Kabeln in einer Mauer
Lokalisieren einer Leitungsunterbrechung
Lokalisieren eines Kurzschlusses
Auffinden von Kabeldurchbrüchen in einem Haus
Auffinden von unterirdisch verlegten Leitern

Sanitär-/Heizungsanlagen:
Auffinden von Rohren (Kupfer, Eisen usw.)
Verfolgen von Rohren aus Plastik

Telekommunikation:
Auffinden von Kabeln
Unterscheidung eines Kabelpaars in einem Bündel

Zubehör für die Messung an Beleuchtungskörpern oder direkt an einer Schutzkontaktsteckdose sind im Lieferumfang enthalten. Das so gelieferte Gerät ist sofort einsatzfähig.
Weitere Informationen:
Max. Suchtiefe:
200 cm
Leitungssortier-Funktion:
true
Zur Suche von Holz:
false
Zur Suche von Metall:
true
Zur Suche von Kunststoff:
false
Akustisches Signal:
true
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
true
Max. Erkennungstiefe Metall:
2000 mm
Max. Erkennungstiefe stromführende Leitung:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungsprüfer, Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, Sicherungfinder, Materialdetektor, Wallscanner, Wandscanner, bananenstecker kabel 2m, kabelader prüfgerät, chauvin arnoux leitungssucher, c.a6681, ca6681, c.a.6681, c.a 6681, ca 6681, leitungssucher, leitungsfinder, leitungssuchgerät, kabelsucher, kabelfinder, kabel finder, kabelsuchgerät, sicherungssucher, leitungsprüfer, kabel und leitungssuchgerät, kabelsucher wand, kabelfinder wand, leitungssucher sender empfänger, kabelsuchgerät erdkabel, kabelsuchergerät für erdkabel, kabelfinder trockenbau, leitungssucher mit sender und empfänger, leitungssucher unter spannung, kurzschluss finden, kabel finden, leitungen finden, wasserleitung finden, kabel in der wand finden, leitungen in der wand finden, elektroleitungen finden, leitungsprüfer wand, kabel in wand finden, stromkabel in wand finden, stromkabel finden, elektrische leitungen finden, kabelbruch in der wand finden, kabel suchen, leitung suchen, kabel in wand suchen, stromkabel in wand suchen, stromkabel suchen, elektrische leitung suchen, kurzschluss suchen, wasserleitung suchen, elektroleitungen suchen, leitung in wand suchen, kabel unter putz suchen, kabel unter putz finden
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 332,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,11*
€ 480,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,07*
€ 474,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 370,34*
€ 440,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,75*
€ 426,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,91*
€ 415,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,15*
€ 395,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102026
ab € 15,71*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295268
ab € 50,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.