Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 40x40x2000 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 40x40x2000 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 40x40x2000 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     721-01361808
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6191126
EAN/GTIN:
     4012196363490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
1314 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
426
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,21*
€ 3,41*
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 2,24*
€ 3,45*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 2,425*
€ 3,685*
3 Tage
941
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 2,65*
€ 4,03*
36
pro Meter
€ 4,80*
ab € 3,18*
€ 4,11*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,41*
€ 4,06
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,12*
€ 3,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,06*
€ 3,64
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,89*
€ 3,44
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,77*
€ 3,30
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,21*
€ 2,63
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 6,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6192246
ab € 4,32*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6193218
ab € 2,65*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6192831
ab € 4,67*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6191940
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.