Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF4006009016 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hager LF4006009016 Kabelkanal-Zubehör
Hager LF4006009016 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     6808-2189440
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF4006009016
EAN/GTIN:
     4012740012065
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2000 mm
Breite
57 mm
Höhe
40 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
551
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 3,63*
€ 5,45*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 3,65*
€ 5,48*
3 Tage
285
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 3,88*
€ 5,82*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 5,34*
€ 7,85*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 6,06*
€ 8,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,90*
€ 5,831
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 1,815* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
LFF6006069016
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.