Modulare CrashStop Kabelbrücke mit Deckel, 2 Kabelkanäle 32 x 30 mm, aus schwarzem Recyclinggummi mit stabilem, gelbem PE-Deckel, für den LKW-Verkehr geeignet (40t/7t Radlast), mit Tragegriff für e...
universell als Wand-, Sockel- oder Fußbodenkanal einsetzbar - dank überstreichbarer Oberfläche an jede Wandfarbe anpassbar - zum sicheren Verlegen und zum Schutz vor Beschädigungen von Kabel und Le...
Die Schake Aufstellvorrichtung für Gittermasten mit Kragarm ist als mobile Vorrichtung flexibel und temporär einsetzbar. Der Aufstellrahmen dient als Befestigungsmöglichkeit für leichte Werbetafeln...
Schlauch- und Kabelbrücke schwarz, Material: Gummi, Belastbarkeit: 40 t, Kanaldurchmesser: 40 und 20 mm, Anzahl der Kanäle: 3, Länge: 1200 mm, Breite: 210 mm, Höhe: 65 mm
Kabelkanal aus eloxiertem ALU - Profil Länge: 2,0m mit Riffel - Struktur für ausreichende Rutschfestigkeit. 3 Kammer - System für die getrennte Verlegung von Strom- und Datenkabel Abmessungen: B x ...
KABELBRÜCKE - 5 KANAL MIT DECKEL 900MM X 500MM X 50MM SCHWARZ / GELB Material: Gummi Gewicht: 14,5 kg Farbe: schwarz / gelb • 5 separate Kabelkanäle 35x30mm • mit gelbem Deckel
Kabelbrücke 6 mm²/260 mm Aderend Aderquerschnitt: 6 mm², Form des Kabelschuhs: Hülse, Länge: 260 mm, Geeignet für Anzahl der Pole: 1, Mantel-Farbe: schwarz