Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dancop Schlauch- und Kabelbrücke 1200 Schwarz Budget


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/86310/full/20014-2-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/86310/full/20014-2-1.jpg
dancop Schlauch- und Kabelbrücke 1200 Schwarz Budget
Artikel-Nr.:
     2102-dancop-20014
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     dancop-20014
EAN/GTIN:
     4250912310629
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Schlauch- und Kabelbrücke schwarz, Material: Gummi, Belastbarkeit: 40 t, Kanaldurchmesser: 40 und 20 mm, Anzahl der Kanäle: 3, Länge: 1200 mm, Breite: 210 mm, Höhe: 65 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlauchbrücke, fußbodenkanal schwarz, fußbodenkanal, kabelbrücke 1,2m, Kabelbahndeckel Fußbodenkanal Kabelabdeckung Kabelbrücke Kabelschutz Schlauchbrücke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,07*
€ 86,33*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 68,22*
€ 86,35*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,24*
€ 86,35*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,01*
€ 89,09*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,43*
€ 113,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,69*
€ 135,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,48*
€ 133,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.