Schlauch & Kabelbrücke aus PVC (33933) Schlauch & Kabelbrücke aus PVC Schutz für Schläuche bis 3 Zoll, mit Verbindungsstücken beliebig erweiterbar und 24 Katzenaugen Wir streben ständig danach,Ihre...
KABELBRÜCKE - 5 KANAL MIT DECKEL 900MM X 500MM X 50MM SCHWARZ / GELB Material: Gummi Gewicht: 14,5 kg Farbe: schwarz / gelb • 5 separate Kabelkanäle 35x30mm • mit gelbem Deckel
Modulare CrashStop Kabelbrücke mit Deckel, 5 Kabelkanäle 35,3 x 38 mm, aus schwarzem Recyclinggummi mit stabilem, gelbem PE-Deckel, für den LKW-Verkehr geeignet (40t/7t Radlast), mit Tragegriff für...
Kabelbrücke Bogen 30° 45x45mm 39870046WALTHER Kabelbrücke 4K Bogen 30° aus Vollgummi Farbe: schwarz/gelb Größe: 455 x 590 x 78 mm (LxBxH) Achslast bis 9t pro Segment liegen 2 Verbindungszapen bei 4...
Kabelbrücke 5K gerad 5-Kanal je 35x35mm unbeschränkt verlängerbar sehr stabil und verrutschsicher auch auf unebenen oder glatten Flächen Kabelbrücke 5K gerade mit 5-Kanal je 35x35mm Ausstattung: In...
Kabelbrücke CABLEPRO, GP1, schwarz, 1 Kanal, 14 x 7 mm, Länge 9 m. Keine Stolpergefahr, Kabelschutz, Risiko vor Kabelbruch wird gesenkt. Ab sofort sind Kabel keine Stolperfallen mehr und Ihre Kabel...
Die Schake Aufstellvorrichtung für Gittermasten mit Kragarm ist als mobile Vorrichtung flexibel und temporär einsetzbar. Der Aufstellrahmen dient als Befestigungsmöglichkeit für leichte Werbetafeln...