Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 200 x 4.8mm, Polyamid 6.6, 220N, Grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383331
Hersteller:
     NEMIQ
Herst.-Nr.:
     PCT-0200-050-GN-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pe grün
kabelbinder
kabelbinder wiederverschließbar
Kabelbinder, Typ=PCT-0200-050-GN-100, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.8 mm, Länge=200 mm, Zugfestigkeit=220 N, Farbe Kabelbinder=Grün, Halogenfrei=Ja, Kabelbindermaterial=Polyamid 6.6, Wiederlösbar=Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0751* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,56*
€ 17,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,24*
€ 16,95
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 12,39*
€ 14,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,68*
€ 13,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,78*
€ 11,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,44*
€ 11,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,51*
€ 8,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.