Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L.540mm B.7,5mm PA natur n.UV-beständig 100St./B 215614-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-215614-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000900666
EAN/GTIN:
     8014748301246
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
kabelbinder sapiselco
Kabelbinder L.540mm B.7,5mm PA natur n.UV-beständig 100St./Btl.SAPI SELCO Lieferung im Polybeutel aus Polyamid 6.6 innenverzahnt zum Bündeln und Befestigen von Kabeln, Leitungen und Schläuchen nicht UV-beständig Inhalt je Beutel: 100St. Bündel-Ø: 160mm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
70.00 mm
WIDTH GRO:
170.00 mm
DEPTH GRO:
590.00 mm
WEIGHT GRO:
.880000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,75*
€ 15,76*
7 Tage
162
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,48*
€ 15,77*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,44*
€ 15,81*
3 Tage
162
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,79*
€ 16,22*
Lager 4445
105
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 23,16*
€ 28,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 23,16* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1296000000
ab € 35,71*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.202
ab € 0,39*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.202
ab € 0,39*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.210
ab € 1,01*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.223
ab € 1,83*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.212
ab € 1,85*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.425
ab € 2,23*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.434
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.