Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder grün BxL 4,5 x 200 mm Kabelbaum¸ 3-51 mm Mindestzugfestigkeit 22kp/2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder grün BxL 4,5 x 200 mm Kabelbaum¸ 3-51 mm Mindestzugfestigkeit 22kp/2
Kabelbinder grün BxL 4,5 x 200 mm Kabelbaum¸ 3-51 mm Mindestzugfestigkeit 22kp/2
Artikel-Nr.:
     284WZ-119765
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181474
EAN/GTIN:
     4021103814741
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder
kabelbinder
Kabelbinder zum Kennzeichnen und Markieren, grün BxL 4,5x200mm Kabelbaumdurchmesser 3-51mm Mindestzugfestigkeit 22kp/216N- Ausführung innenverzahnt - Werkstoff Kunststoff - Werkstoffgüte sonstige - Farbe grün - Halogenfrei - - Befestigungsart Steckanker/ Stecknase - Oberfläche unbehandelt - Bandlänge 100 - Beschriftungsfläche ohne - Einsatztemperatur - - Banddicke - - Lösbarer Verschluss nein - Bandverschluss Schlitzraster - Max. Bündeldurchmesser 24 - MIL-Zulassung - - Mindesthaltekraft 216 - UL-Zulassung - - UV-stabil nach ASTM D6779 - - VG-Zulassung - - Breite des Bandes 4.5
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grün
Halogenfrei:
-
Befestigungsart:
Steckanker/ Stecknase
Oberfläche:
unbehandelt
Bandlänge:
100
Beschriftungsfläche:
ohne
Einsatztemperatur:
-
Banddicke:
-
Lösbarer Verschluss:
nein
Bandverschluss:
Schlitzraster
Max. Bündeldurchmesser:
24
MIL-Zulassung:
-
Mindesthaltekraft:
216
UL-Zulassung:
-
UV-stabil nach ASTM D6779:
-
VG-Zulassung:
-
Breite des Bandes:
4.5
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 4,66*
€ 6,96*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,057*
€ 7,497*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,12*
€ 7,58*
€ 5,46*
ab € 5,16*
€ 7,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,81*
€ 8,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,96*
€ 8,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,08*
€ 7,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.