Einteilige Kabel/Kabelschutzrohrklammer mit Schutzschild. Keine Schrauben oder Bolzen zu verlieren. Benotigt nur einen Schraubendreher oder Steckschlussel zur Installation. Passt in die offene Seit...
Setzen Sie die Kabeleinziehhilfe ein um unkompliziert Ihr Kabel durch ein Leerrohr zu ziehen. An dem Nylon Zugdraht befinden sich eine Öse, um das Kabel zu befestigen, und eine Führungsfeder, um le...
Orion ist die neue aktive optoelektronische Schutzeinrichtung (AOPD), die als Lichtvorhang/-gitter Arbeitsbereiche absichert und mit Infrarotstrahlen ein Schutzfeld schafft. So können Personen vor ...
Rehau RAUTITAN flex Universalrohr 16 x 2,2 mm im Wellrohr,im Ringbund a 50 m Anwendung: - für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation Zulassung: - DVGW-Registriernummer: DVGW DW-8501AU2200 (Syste...
9910763 - THW-6-G1/4-A4-L150 / Temperaturerfassung Zubehör Schutzrohr Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern der Serie TP mit einem Durchmesser von 6mm Prozeßanschluß G1/4 Außengewinde
Multitubo Verbundrohr we Schutzrohr rot 20x2,25mm VPE 75 m im gewellten Schutzrohr aus PE-HD Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Lagen: 5 · Äußerer Durchmesser Mantelrohr: 28,5mm · Diffu...
Multitubo Verbundrohr we Schutzrohr rot 25x2,5mm VPE 50 m im gewellten Schutzrohr aus PE-HD Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Lagen: 5 · Äußerer Durchmesser Mantelrohr: 35mm · Diffusio...
Verschließbares, geschlitztes Wellrohr Co-flex PP-UV schwarz aus UV-geschütztem, modifizierten Polypropylen, schwarz. Zur Nachinstallation im Freien, besonders geeignet für SAT und Solaranlagen, Te...
FFKuS-ES-F-UV Highspeed ist ein schweres Kunststoff-Wellrohr aus modifiziertem PVC, mit hochgleitfähiger Innenschicht, Kunststoffmantel, in Farbe schwarz, nicht flammenausbreitend. Verwendet wird d...
Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-6-G1/2-A4-L600Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 6 mm, Prozessanschluss G1/2 Außengewin...