Orion ist die neue aktive optoelektronische Schutzeinrichtung (AOPD), die als Lichtvorhang/-gitter Arbeitsbereiche absichert und mit Infrarotstrahlen ein Schutzfeld schafft. So können Personen vor ...
FFKuS-ES-F-UV Highspeed ist ein schweres Kunststoff-Wellrohr aus modifiziertem PVC, mit hochgleitfähiger Innenschicht, Kunststoffmantel, in Farbe schwarz, nicht flammenausbreitend. Verwendet wird d...
Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-3-DN25K-A4-L250Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss Milchrohrversc...
Hersteller: ANAMET EUROPE Betriebstemperatur: -55...260°C Material: Glasfaser Länge: 15m Entspricht Norm: EN 45545-2;NF F 16-101;DIN 5510-2;NF EN ISO 11925-2;S4/SR2/ST2;UNI CEI 11170-3 Außendurchme...
Schutzrohr D=38mm 1xT26 58W 5LS21511EGZubehör Lichttechnik, für SiPLAST T8, Schutzrohr, aus PC, UV-stabilisiert, klar, für 1 x T26 58W, Durchmesser: 38 mm
LAPP 61754035-1 SILVYN® FPAS 21 Wellrohr Schwarz 16.70 mm Meterware SILVYN® FPAS Schutzschlauch Dieser hochflexible, gewellte Kunststoffschutzschlauch kann in allen Arten von Maschinen oder öffentl...
Größe nom. = 34mm Fitting Typ = 90° Winkel Gewindegröße = M32 Material = Nylon 66 Farbe = Schwarz Schutzart = IP66 Serie = AL Adaptalok® IP66 90°-Winkelstück. Diese Armaturen sind ein einteiliges D...
Rehau RAUTITAN Universalrohr stabil 25 x 3,7 im Schutzrohr, im Ringbund a 25 m Anwendung: - für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation Zulassung: - DVGW-Registriernummer: DVGW DW-8501AU2346 (Sys...
Produktpalette: S Außendurchmesser: 20.5 mm Beschichtung: Unbeschichtet Kabelrohrfarbe: Metallic Kabelrohrmaterial: Stahl, verzinkt SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) RoHS konform: Ja