| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2125085 Herst.-Nr.: FFKUS-ES-F-UV16SW EAN/GTIN: 4013960178951 |
| |
|
| | |
| FFKuS-ES-F-UV Highspeed ist ein schweres Kunststoff-Wellrohr aus modifiziertem PVC, mit hochgleitfähiger Innenschicht, Kunststoffmantel, in Farbe schwarz, nicht flammenausbreitend. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für die Installation im Freien, in Beton und im Erdreich. Die Vorteile liegen in der schweren Druckfestigkeit und der hochgleitfähigen Innenschicht. Mit dieser können Kabel und Leitungen ohne Probleme über längere Strecken eingezogen werden. Einziges biegsames Kunststoff-Wellrohr mit schwerer Druckfestigkeit. Bis 10 Jahre UV-stabil. VDE 0605 DIN EN 61386-22 Mindestdruckfestigkeit: 1250N/5cm Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 16 mm, UV-beständig: true, Halogenfrei: false, Innendurchmesser: 10,5 mm, RAL-Nummer: 9005, Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC), Betriebstemperatur: -25...60 °C, Aufputzmontage: true, Geeignet für Betoninstallation: true, Maschinen- und Anlageninstallation: true, Unterflurinstallation (Estrich): true, Installation im Freien: true, Geeignet zur Installation auf Holz: true, Geeignet für Hohlwandinstallation: true, Geeignet zur Verlegung im Erdreich: true, Ausführung flammwidrig: true, Biegeverhalten: biegsam, mit Muffe: false, Unterputzmontage: true, Hochgleitfähige Innenschicht: true, mit Meter-Anzeige: false, Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: mittel (Klasse 3, 750 N), Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: schwer (Klasse 4, 1250 N) Außen-Ø (mm): 16 VPE: 50 m Innen-Ø (mm): 10,5 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | FFKUS-ES-F-UV16SW | Ident Code: | 25410016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Kunststoff Panzerrohr, Kunststoffpanzerrohr, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, Panzerrohr, Schutzschlauch, Wellenrohr, Wellrohr, frankische wellenrohr, wellrohr, kunststoff-rohr schwarz, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 64,09* | € 81,37* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 72,758* | € 91,908* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 72,98* | € 92,18* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 74,015* | € 93,465* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 84,625* | € 105,585* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,6925* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|