Mit dieser Küchenwaage ist bereits die Zubereitung ein Genuss: Die Page Profi 200 von Soehnle bringt mit ihrer extraflachen Wiegefläche aus hochwertigem Edelstahl einen edlen Designlook in die Küch...
Küchenwaage, Höchstkapazität bis 15kg, Minimalgewicht: 2 g. Wiegefläche aus Edelstahl. Graduierung 1 g. Gehäuse aus HIPS Plastik mit eingebautem Digital-Display. Hochpräziser Sensor ermöglicht akku...
Ohaus - Küchenwaage wasserfest, Kapazität 15 kg, Teilung 2 g, Abmessung 256 x 280 x 121 mm (BxTxH) geschützt gegen Staub und dauerndes Untertauchen nach IP68 wahlweise Netz- oder Akkubetrieb möglic...
Teilung 5 g Tarieren 15 kg Feineinstellung von 5 g Wiegebereich bis 15 kg Wiegefläche: B 280 x T 220 mm Anschlusswert: 4 W / 230 V 50 Hz Maße: B 280 x T 330 x H 125 mm Geeignet für nicht eichpflich...
Die digitale Küchenwaage Page Profi 100 ist ein echter Experte in der Küche. Sie wiegt auf ihrer extraflachen Wiegefläche nicht nur alle Zutaten grammgenau ab, sondern sorgt mit ihrem integrierten ...
Beurer KS 34 Stainless Steel Küchenwaage Wägebereich (max.)=15 kg Edelstahl Beurer KS 34 Stainless Steel Küchenwaage Mit Hold-Funktion: dauerhafte Gewichtsanzeige nach Abwiegen von großen Gegenstän...
extra große Wiegefläche (30 x 22 cm) aus gebürstetem Edelstahl - Wiegeskala bis max. 15 Kg - Genauer Wiegesensor mit 1g-Teilung - Elegante Touch-Bedienung - Großes, gut sichtbares Display - HOLD-Fu...
NEUMÄRKER Elektronische Küchenwaage Teilung 2 g, Wiegebereich bis 15 kg 280x330x125 mm Teilung von 2 g - Feineinstellung von 5 g - Wiegebereich bis 15 kg - Tarieren 15 kg - Wiegefläche 280x220 mm -...
NEUMÄRKER Elektronische Küchenwaage Teilung 5 g, Wiegebereich bis 15 kg 280x330x125 mm Teilung von 5 g - Feineinstellung von 5 g - Wiegebereich bis 15 kg - Tarieren 15 kg - Wiegefläche 280x220 mm -...