Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUMÄRKER Elektronische Küchenwaage Teilung 2 g, Wiegebereich bis 15 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEUMÄRKER Elektronische Küchenwaage Teilung 2 g, Wiegebereich bis 15 kg
NEUMÄRKER Elektronische Küchenwaage Teilung 2 g, Wiegebereich bis 15 kg
Artikel-Nr.:
     2813-388-1797
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     00-90902N
EAN/GTIN:
     4022955001808
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
küchenwaage bis 15kg
haushaltswaage

NEUMÄRKER Elektronische Küchenwaage Teilung 2 g, Wiegebereich bis 15 kg 280x330x125 mm
Teilung von 2 g - Feineinstellung von 5 g - Wiegebereich bis 15 kg - Tarieren 15 kg - Wiegefläche 280x220 mm - nicht geeignet zum eichpflichtigen Abwiegen - inkl. Akku und Netzteil - 230 V / 4 W

Weitere Informationen:
Gewicht:
3.70 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,40*
€ 333,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,83*
€ 325,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,23*
€ 310,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,39*
€ 299,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,57*
€ 274,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.