Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caso 3292 Küchenwaage Edelstahl Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caso 3292 Küchenwaage Edelstahl Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage
Caso 3292 Küchenwaage Edelstahl Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage
Caso 3292 Küchenwaage Edelstahl Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage
Caso 3292 Küchenwaage Edelstahl Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage
Caso 3292 Küchenwaage Edelstahl Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage
Caso 3292 Küchenwaage Edelstahl Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage
Caso 3292 Küchenwaage Edelstahl Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage
Caso 3292 Küchenwaage Edelstahl Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage
Caso 3292 Küchenwaage Edelstahl Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77674219
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     3292
EAN/GTIN:
     4038437032925
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
küchenwaage bis 15kg
haushaltswaage
  • extra große Wiegefläche (30 x 22 cm) aus gebürstetem Edelstahl - Wiegeskala bis max. 15 Kg - Genauer Wiegesensor mit 1g-Teilung - Elegante Touch-Bedienung - Großes, gut sichtbares Display - HOLD-Funktion: Die Waage zeigt das zuletzt gemessene Gewicht dauerhaft an; zum einfachen Wiegen, auch bei verdecktem Display - Tara-Funktion - Batterie- und Überlastungsanzeige - Automatische Abschaltung
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektronische Küchenwaage
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Genauigkeit
1 g
Produktfarbe
Edelstahl
Eigengewichtsfunktion
Ja
Material
Edelstahl
Art der Oberfläche
Edelstahl
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Form
Rechteck
Überlastung Anzeige
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Steuerung
Berührung
Maßeinheit
g
Automatische Abschaltung
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
1100 g
Weitere Suchbegriffe: küchenwaage caso
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,90*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 40 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.