Hochwertiges Isolierband Markieren, Kennzeichnen und Bündeln von Kabeln und Leitungen Isolieren, Schützen, Reparieren und Instandhalten von Kabelmänteln und Verbindungen Gute Abriebfestigkeit, best...
auf Weich-PVC-Basis · VDE-Zeichen · für alle normalen Isolierarbeiten · Reparatur beschädigter Isolationen · Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen · Abisolieren von Ankern und Spulen · zum Bünd...
tesa 53988-00135-00 Isolierband tesa® Professional Braun,Grün,Gelb,Weiß,Grau,Blau,Rot,Schwarz,Schwarz (L x B) 10 m x 15 mm 10 St. tesaflex® 53988 - PVC-Isolierband zum Isolieren und Kennzeichnen vo...
COROPLAST Isolierband 0,10x15mmx10m blau Für alle normalen Isolierarbeiten, u. a. Reparatur beschädigter Isolationen, Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen. mit VDE-Prüfzeichen erfüllt die Anfo...
tesa 53988-00030-00 Isolierband tesa® Professional Blau (L x B) 10 m x 15 mm 1 St. tesaflex® 53988 - PVC-Isolierband zum Isolieren und Kennzeichnen von Kabeln Ideal für Anwendungen im elektronische...
Isolierbänder Typ Vorwerk Certoplast 601. Für elektrotechnische Arbeiten zum Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen usw., aus PVC, mit wasserfestem Kautschukkleber einseitig beschichtet, geschmeidig, sch...
Hochwertiges Isolierband Markieren, Kennzeichnen und Bündeln von Kabeln und Leitungen Isolieren, Schützen, Reparieren und Instandhalten von Kabelmänteln und Verbindungen Gute Abriebfestigkeit, best...
Coroplast 302 302-10-BU Isolierband Blau (L x B) 10 m x 15 mm 1 St. PVC-Elektro-Isolierband Blau (L x B) 10 m x 15 mm Flammwidrig,Selbstklebend Selbstklebendes PVC-Isolierband für die Elektroinstal...
Elektro-Isolierband 302 Ausführung: DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx Typ 10. Farbige Weich-PVC-Folie mit Acryl-Klebstoff. Schwer entflammbar, alterungsbeständig und weitgehend beständig gegen Säuren...
10er Pack Isolierband dunkelblau L10m/B15mm aus Weich-PVC, kombiniert mit einem alterungsbeständigen Haftklebstoff auf Acrylat-Basis, selbstverlöschend, bleifrei 0,15mm stark, zertifiziert von VDE ...
10er Pack PVC-Isolierband, HelaTape Flex 15, Breite 15 mm, Länge 10 m, blau UV- beständig selbstverlöschend nach IEC 60454-2 Geeignet für mechanische und elektrische Anwendungen bis 1 kV Erfüllt di...
Beschreibung: Coroplast-Elektroisolierband aus Weich-PVC (DIN EN 60454-3-1F-PVC /105 / A-Tx Typ 10) mit VDE-Prüfzeichen kann eingesetzt werden für alle normalen Isolierarbeiten, Reparatur beschädig...
Elektroisolierband Ausführung: Zertifiziert von VDE und ÖVE nach Typprüfung IEC 60454-4-4-40/F-PVCp/105 ∙ Anschmiegsames Isolierband aus hochwertigem Weich-PVC mit einem alterungsbeständigen Acryla...
2er Pack Isolierband, EN 60454-3-1, blau Hochwertiges PVC-Isolierband nach VDE 0340 DIN EN 60454-3-1. Stärke 0,13 mm. Breite 15 mm. Länge 10 m. Farbe Hochwertiges PVC-Isolierband nach VDE 0340 DIN ...
Coroplast 16892 16892 Gewebeklebeband Blau (L x B) 10 m x 15 mm 1 St. Gewebeklebeband Blau (L x B) 10 m x 15 mm Lösungsmittelfrei,Beschriftbar,Alterungsbeständig Universell für Industrie und Handwe...
COROPLAST Isolierband SET 0,10x15mmx10m blau, braun, schwarz | 3 Stück Für alle normalen Isolierarbeiten, u. a. Reparatur beschädigter Isolationen, Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen. mit VD...
aus Weich-PVC, kombiniert mit einem alterungsbeständigen Haftklebstoff auf Acrylat-Basis, selbstverlöschend, bleifrei 0,15mm stark, zertifiziert von VDE und ÖVE nach Typprüfung IEC 60454-3-1-10/F-P...