Beha Amprobe PROINST-100-D KIT1 Installationstester Isolationswiderstandsmessung bis 1000 V/DC Niederohmmessung Schleifenimpedanz Drehfeldprüfung Schnittstelle Datenspeicher für 400 Werte Test von ...
FLUKE 1555 FC Kit | Isolationstester-Set bis 10kV mit IR-Schnittstelle CAT III 1000 V, CAT IV 600 V (FLUKE-1555 FC Kit). Das Isolationsmessgerät Fluke 1555 eignet sich für die digitale Isolationspr...
Beschreibung Analoger Isolationsmesser für 500 V DC Der C.A 6511 ist ein wirtschaftlicher Isolations- und Durchgangsprüfer, der besonders von Elektro-Handwerkern, Installateuren und Wartungstechnik...
Zur Verwendung mit: Widerstandsmesser RM3548 von HIOKI Produktpalette: - Art des Zubehörs: Temperatursensor SVHC: No SVHC (16-Jul-2019) RoHS konform: Ja
Beschreibung Analoger Isolationsmesser mit Induktor Der tragbare, leichte und kompakte Isolationsmesser C.A 6503 ist mit der Stromversorgung über den Induktor netzunabhängig. Das jederzeit einsetzb...
Isolationsprüfgerät, MI 3242, Metrel Das MI 3242 MicroOhm 2 A ist ein tragbares niederohmiges Ohmmeter, das zur Messung niedriger Widerstände von Schaltern, Relais, Steckverbindern, Stromschienen, ...
Das PeakTech 2680 A ist ein Hochspannungs - Isolationsmessgerät welches eine Testspannung von bis zu 5.000V erzeugen und ausgeben kann. Mit der Isolationsmessung können Leitungen oder Isolationen v...
Ideal für Elektriker, die in gewerblichen Anlagen arbeiten. Beinhaltet den verbesserten Spannungs- und Durchgangsprüfer 2100-Beta mit Drehfeldrichtungsanzeige. Features: Isolationswiderstandsmessun...
Beschreibung Der Durchgangsprüfer C.A 6011 wurde speziell für die regelmäßige Schutzleiterprüfung elektrischer Geräte, Betriebsmittel und Anlagen entwickelt, und zwar insbesondere gemäß den Normen ...
Ideal für Elektriker, die in Wohn- und Gewerbegebäuden arbeiten. Beinhaltet den kompletten Satz von 5 Lampenprüfadapter, um sichere und verlässliche Kontaktierung und Prüfung zu gewährleisten. Feat...