Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 6011 Durchgangsprüfer Allein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.A 6011 Durchgangsprüfer Allein
C.A 6011 Durchgangsprüfer Allein
C.A 6011 Durchgangsprüfer Allein
C.A 6011 Durchgangsprüfer Allein
C.A 6011 Durchgangsprüfer Allein
C.A 6011 Durchgangsprüfer Allein
C.A 6011 Durchgangsprüfer Allein
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01191611
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01191611
EAN/GTIN:
     3663653001403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Isolationsmessgerät
durchgangsprüfer chauvin
durchgangsprüfer
Beschreibung
Der Durchgangsprüfer C.A 6011 wurde speziell für die regelmäßige Schutzleiterprüfung elektrischer Geräte, Betriebsmittel und Anlagen entwickelt, und zwar insbesondere gemäß den Normen IEC/EN 60364, NF C 15-100, VDE 100 und der Gesetzgebung.

Diese systematischen und wiederkehrenden Kontrollen machen mehr als 80 % aller Kontrollvorgänge aus, daher ist besonders darauf zu achten, dass sie nicht allzu lästig werden.

Der Prüfer mit Haspel C.A 6011 erfüllt dank seiner Ergonomie und Funktionalität diesen Anspruch und gewährleistet Bedienerfreundlichkeit, hohe Messkapazität und Sicherheit für den Kunden:
- Großes beleuchtetes Display (das größte auf dem Markt)
- Eindeutige und intuitive Anzeigen: Blau/Rot-Display, einfache Symbole, Signalton
- Vollkommen neue Funktionalität: Die Vibrierfunktion stört die Ruhe Ihrer Kunden nicht und entlastet zugleich Ihren Nacken.
- Sie haben die Wahl, ob Sie das Messgehäuse gemeinsam oder getrennt von der Haspel einsetzen möchten.
- 4 Tasten auf der Frontplatte bieten direkten Zugriff auf alle Funktionen.
- Hohe Betriebsdauer: bis zu 30.000 Messungen!
- Durch Schultergurt und Gürtel wird das Gewicht optimal auf den Körper verteilt.

Technische Daten:
- Gemäß Norm CEI 61557-4:
- Durchgangsmessung: 0,00Ω bis 20,00Ω
- Automatische Umpolung
- Messstrom: 200mA
- Kompensation des Messleitungswiderstands
- Widerstandsmessung: bis 200,0Ω
- Programmierbare Konformitätsschwelle <1Ω oder <2Ω
- Haspel mit 30 m Kabel
- Elastischer Tragegriff
- Lieferumfang komplett mit Haspel und Zubehör
Weitere Informationen:
Messwertspeicher:
false
Schnittstelle:
false
Anzeige:
digital
Niederohmmessung:
true
Selektive Erdungsmessung:
false
Erdschleifenmessung:
false
Spezifische Erdungsmessung:
false
Druckeranschluss:
false
Grenzwertanzeige:
true
Drucker integriert:
false
Messen von Ableitströmen mit Adapter:
false
Überspannungsableiterprüfung:
false
Erdungsmessung:
false
Isolationswiderstandsmessung:
false
Schleifenwiderstand-/impedanzmessung:
false
Netzinnenwiderstandsmessung:
false
RCD/FI-Prüfung:
false
Drehfeldprüfung:
false
RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom:
false
RCD/FI-Analysefunktion:
false
Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen:
false
Fernbedienung des Prüfgerätes:
false
Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung:
false
Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden:
false
Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion:
false
Niederohmmessung mit Rampenfunktion:
false
PRCD Prüfung Typ S, Typ K:
false
Prüfen von IMDs und RCMs:
false
Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus:
false
Strukturierter Messwertspeicher:
false
Weitere Suchbegriffe: c.a6011, ca6011, c.a.6011, c.a 6011, ca 6011, durchgangsmessgerät, durchgangstester, durchgangsprüfgerät, durchgangsmesser, durchgangsprüfer akustisch, durchgang prüfen, durchgang messen, durchgangsprüfung, durchgangsmessung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,28*
€ 295,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,72*
€ 282,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 235,43*
€ 280,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,87*
€ 265,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,06*
€ 248,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,39*
€ 238,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295492
ab € 93,61*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295493
ab € 48,20*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102171
ab € 41,79*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102173
ab € 39,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.