Beschreibung Der Durchgangsprüfer C.A 6011 wurde speziell für die regelmäßige Schutzleiterprüfung elektrischer Geräte, Betriebsmittel und Anlagen entwickelt, und zwar insbesondere gemäß den Normen ...
Für Prüfungen von Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Beinhaltet den NEUEN Prüfadapter-Set EV-520-D. Mit dieser Kombination aus hochwertigen Geräten können Sie die Funktion und Sicherheit von Lades...
Isolationsmessgerät 5000 V, analog METRISOPRIMESetM551UIsolationsmessgerät 5000 Volt, analog. Analoges Hochspannungs-Isolationsmessgerät mit Messspannungen 100, 250, 500, 1000 V (gem. EN 61 557 Tei...
Ideal für Elektriker, die in gewerblichen Anlagen arbeiten. Beinhaltet den verbesserten Spannungs- und Durchgangsprüfer 2100-Beta mit Drehfeldrichtungsanzeige. Features: Isolationswiderstandsmessun...
Isolationsmessgerät, Typ=1004-735 MIT410/2, Alternative (Alias)=MIT410/2, Isolationswiderstand max.=200 GΩ, Kurzschlussstrom=2 mA, Prüfstrom=1 mA, Testspannung=50 V 100 V 250 V 500 V 1 kV, Anzeiged...
Beschreibung Der Didaktik-Koffer C.A 6710 kann in der Ausbildung für das normgerechte Messen an elektrischen Anlagen verwendet werden. Die internationalen Normen IEC 60364, NF C 15-100, VDE 100, IE...
Ideal für Elektriker, die in gewerblichen Anlagen arbeiten. Beinhaltet den verbesserten Spannungs- und Durchgangsprüfer 2100-Beta mit Drehfeldrichtungsanzeige. Features: Isolationswiderstandsmessun...
Beschreibung Der C.A 6543 ist ein echter "Hochleistungs"-Isolationsprüfer mit Prüfspannungen von 50 V bis 1 kV, geeignet für die widrigsten Umgebungsbedingungen und mit qualitativer Analyse der Iso...
Das Telaris Multifunktions-Installationsmessgerät wurden für den Elektrounternehmer konzipiert, mit dem die Sicherheit der Elektroinstallation in Wohngebäuden, gewerblichen und industriellen Einric...
Isolationsmessgerät, Typ=1004-739 MIT420/2, Alternative (Alias)=MIT420/2, Isolationswiderstand max.=200 GΩ, Kurzschlussstrom=2 mA, Prüfstrom=1 mA, Testspannung=50 V 100 V 250 V 500 V 1 kV, Anzeiged...
Beschreibung Analoger Isolationsmesser für 1000 V DC Der C.A 6513 ist ein wirtschaftlicher Isolations- und Durchgangsprüfer, der besonders von Elektro-Handwerkern, Installateuren und Wartungstechni...