Tuschefüller Isograph 0,35mm. Verwendung für Zeichnungsträger: Transparentpapier, Zeichenkarton und Zeichenpapier. Material und Farbe des Clips: chromfarben. ISO-Kennzeichnung vorhanden. Typbezeich...
Zeichenkegel Isograph. Verwendung für Produkt: Tuschefüller Isograph. Verwendung für Zeichnungsträger: zum Zeichnen auf Transparentpapier, Zeichenkarton und Zeichenpapier. Ausführung der Spitze: Ed...
Der Fineliner MONO drawing pen eignet sich für technisches Zeichnen, Illustrationen, Outlines, Comic, Manga, Sketchnotes, Doodling, Urban Sketching u.v.m. In Strichstärke 01 (ca 0.24 mm), In Strich...
Anzahl der Schreibgeräte: 4 Stück. 3 x Tuschefüller mg1, 1 x Feinminenstift Geo-Pen 0.5 mm, 12 x Ersatzminen HB, 23 ml Nachfülltusche schwarz. Alles im Klarsicht-Etui. Verwendung für Zeichnungsträg...
Präzisions-Fineliner zum Schreiben und präzisen Skizzieren auf hellem Papier. Die metallgefasste Kunststoffspitze verfügt über eine Strichbreite von ca 0,35 mm. Die enthaltene Pigmenttinte ist wass...
Präzisions-Fineliner zum Schreiben und präzisen Skizzieren auf hellem Papier. Die metallgefasste Kunststoffspitze verfügt über eine Strichbreite von ca 0,35 mm. Die enthaltene Pigmenttinte ist wass...
Präzisions-Fineliner zum Schreiben und präzisen Skizzieren auf hellem Papier. Die metallgefasste Kunststoffspitze verfügt über eine Strichbreite von ca 0,35 mm. Die enthaltene Pigmenttinte ist wass...
Verwendung für Zeichnungsträger: Papier. Material und Farbe des Clips: Kunststoff, schwarz. ISO-Kennzeichnung vorhanden. Spitze austauschbar. Typbezeichnung der Tintenpatrone: keine Tintenpatrone. ...
Edding 1800 profipen 0,35 mm schwarz Pigmenttuschestift Produktinformation Der edding 1800 ist ein Tuschezeichner für Reinzeichnungen, Skizzen, technische Zeichnungen oder zum Arbeiten mit Schablon...
Anzahl der Schreibgeräte: 3 Stück. 3 x Tuschefüller mg1, Strichstärken: 0.20 / 0.35 / 0.70 mm, sowie 23 ml Nachfülltusche schwarz, alles in einem Klarsicht-Etui. Verwendung für Zeichnungsträger: Pa...
Für höchste Präzision Mit hartverchromtem Zeichenröhrchen Kein Eintrocknen durch Doppeldichtung in der Kappe Gleichmäßige Tuscheabgabe durch Sammlersystem Dreifache, farbige Linienbreiten-Kennzeich...