Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tuschefüller Isograph 0,35 mm, Schwarz, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tuschefüller Isograph 0,35 mm, Schwarz, 1 Stück
Tuschefüller Isograph 0,35 mm, Schwarz, 1 Stück
Tuschefüller Isograph 0,35 mm, Schwarz, 1 Stück
Tuschefüller Isograph 0,35 mm, Schwarz, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     C1677-1903400
Hersteller:
     Rotring
Herst.-Nr.:
     1903400
EAN/GTIN:
     3501179034003
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Tuschefüller Isograph 0,35mm. Verwendung für Zeichnungsträger: Transparentpapier, Zeichenkarton und Zeichenpapier. Material und Farbe des Clips: chromfarben. ISO-Kennzeichnung vorhanden. Typbezeichnung der Tintenpatrone: mit nachfüllbarem Tuschetank oder Tuschepatronen. Einfache Reinigung durch patentierte Steckhülse. Farbe des Schaftes: burgund. Strichstärke: 0,35mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: Schwarz. 1 Stück.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Isograph 0,35 mm | Isograph 0,35mm
Strichstärke:
0,35 mm | 0,35mm
Hersteller-Name:
Newell Brands
Beschreibung der Besonderheiten:
einfache Reinigung durch patentierte Steckhülse
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
mit nachfüllbarem Tuschetank oder Tuschepatronen
Farbe des Clips:
chromfarben
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Schwarz
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
burgund
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Tuschefüller
Verwendung für Zeichnungsträger:
Transparentpapier, Zeichenkarton und Zeichenpapier
Strichstärke (codiert):
0,35 mm
Spitze austauschbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Tuschefüller
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.