Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mg1 Tuschefüller Studio 3er-Set, 0.2/0.35/0.7, 8-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mg1 Tuschefüller Studio 3er-Set, 0.2/0.35/0.7, 8-teilig
mg1 Tuschefüller Studio 3er-Set, 0.2/0.35/0.7, 8-teilig
mg1 Tuschefüller Studio 3er-Set, 0.2/0.35/0.7, 8-teilig
Artikel-Nr.:
     C1100-AR64151
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR64151
EAN/GTIN:
     9003182641512
Suchbegriffe:
Isograph
Rapidograph
Technische Stifte
Tuschefüller
Anzahl der Schreibgeräte: 3 Stück. 3 x Tuschefüller mg1, Strichstärken: 0.20 / 0.35 / 0.70 mm, 1 Stk. Feinminenstift Geo-Pen 0.50 mm, 12 Stk. Ersatzminen, 23 ml Nachfülltusche schwarz, 1 Stk. Universalzirkelansatz, 1 Stk. Tusche-Bleiradierer. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier. Clip: schwarz, Kunststoff. ISO-Kennzeichnung vorhanden. Farbe des Schaftes: Tuschefüller transparent. Strichstärke: 0.20 / 0.35 / 0.70 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
mg1 Tuschefüller Studio 3er Set
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
herausnehmbare Aufnahmeköcher vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
mg1 Studio-Sets
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Anzahl der Schreibgeräte:
3
Material des Clips:
Kunststoff
Strichstärke:
0.20 / 0.35 / 0.70 mm
Farbe des Clips:
schwarz
Farbe des Schaftes:
Tuschefüller transparent
herausnehmbarer Aufnahmeköcher vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.