Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mg1 Tuschefüller Studio 4er-Set, 0.25/0.35/0.5/0.7, 9-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mg1 Tuschefüller Studio 4er-Set, 0.25/0.35/0.5/0.7, 9-teilig
mg1 Tuschefüller Studio 4er-Set, 0.25/0.35/0.5/0.7, 9-teilig
mg1 Tuschefüller Studio 4er-Set, 0.25/0.35/0.5/0.7, 9-teilig
Artikel-Nr.:
     C1100-AR64152
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR64152
EAN/GTIN:
     9003182641529
Suchbegriffe:
Isograph
Rapidograph
Technische Stifte
Tuschefüller
Anzahl der Schreibgeräte: 4 Stück. 4 x Tuschefüller mg1, Strichstärken: 0.25 / 0.35 / 0.50 / 0.70 mm, 1 Stk. Feinminenstift Geo-Pen 0.50 mm, 12 Stk. Ersatzminen, 23 ml Nachfülltusche schwarz, 1 Stk. Universalzirkelansatz, 1 Stk. Tusche-Bleiradierer. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier. Clip: schwarz, Kunststoff. ISO-Kennzeichnung vorhanden. Farbe des Schaftes: Tuschefüller transparent. Strichstärke: 0.25 / 0.35 / 0.50 / 0.70 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Anzahl der Schreibgeräte:
4
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Artikelbezeichnung:
mg1 Studio-Sets
Farbe des Clips:
schwarz
Strichstärke:
0.25 / 0.35 / 0.50 / 0.70 mm
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
Tuschefüller transparent
Produkt-Typbezeichnung:
mg1 Tuschefüller Studio 4er Set
herausnehmbare Aufnahmeköcher vorhanden:
Nein
herausnehmbarer Aufnahmeköcher vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.