Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenkegel Isograph, Tuschefüller 0,35 mm, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenkegel Isograph, Tuschefüller 0,35 mm, 1 Stück
Zeichenkegel Isograph, Tuschefüller 0,35 mm, 1 Stück
Zeichenkegel Isograph, Tuschefüller 0,35 mm, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     C1677-S0218320
Hersteller:
     Rotring
Herst.-Nr.:
     S0218320
EAN/GTIN:
     4006856751079
Suchbegriffe:
Isograph
Rapidograph
Technische Stifte
Tuschefüller
Zeichenkegel Isograph. Verwendung für Produkt: Tuschefüller Isograph. Verwendung für Zeichnungsträger: zum Zeichnen auf Transparentpapier, Zeichenkarton und Zeichenpapier. Ausführung der Spitze: Edelstahlspitze. ISO-Kennzeichnung vorhanden. Strichstärke: 0,35mm. 1 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze
Verwendung für Produkt:
Tuschefüller Isograph
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Isograph Zeichenkegel
Strichstärke:
0,35mm
Verwendung für Zeichnungsträger:
zum Zeichnen auf Transparentpapier, Zeichenkarton und Zeichenpapier
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.