Messbereich: -30 °C ~ +550 °C Ablesung: 0.1 °C Max. Fehlertoleranz: ±4.0 / ±4% °C Wiederholgenauigkeit: ± 1.0 °C Messoptik: 12:1 Abmessung: 170 mm x 135 mm x 50 mm In Pistolenform, mit Temperaturfü...
Infrarot Thermometer DURAC® Kontaktlose Temperaturmessung (°F oder °C) von Flüssigkeiten, Feststoffen oder Halbfeststoffen. Die Bedienung ist einfach - einschalten, auf die Probe zeigen und ablesen...
- Großes Display: zur gleichzeitigen Darstellung von Messwert sowie Maximalwert. - Mit Ziellaser und Hintergrundbeleuchtung. - Misst die Oberflächentemperatur. Anwendungsbereiche: - Kurze Ansprechz...
Infrarot-Laserthermometer, TV 325, -60 bis +500 C° Pistolenform Data Hold des Messwertes abschaltbarer Ziellaser Messbereich -60 bis +500 C° mit K-Typ-Fühler zur Kontaktmessung Messbereich -64 bis ...