Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot Thermometer DURAC® | Typ: B61200-1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.674 980
4.674 980
Artikel-Nr.:
     163-4674980
Hersteller:
     Bel-Art Products
Herst.-Nr.:
     B61200-1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Infrarot Thermometer DURAC®
Kontaktlose Temperaturmessung (°F oder °C) von Flüssigkeiten, Feststoffen oder Halbfeststoffen. Die Bedienung ist einfach - einschalten, auf die Probe zeigen und ablesen.

-Inklusive Kalibrierzertifikat und individueller Seriennummer
-ISO/IEC 17025:2017
-RoHS-konform

B61200-1200:
Einfaches, kompaktes, stiftähnliches Gerät mit einem Abstands-zu-Spot-Verhältnis (DTS) von 1:1, inkl. eingebautem Taschenclip

B61200-1400:
Misst sowohl berührungslose als auch Kontakttemperaturen mit einstellbarem Emissionsgrad und hat einen DTS-Wert von 12:1. Es enthält einen eingebauten Thermoelementanschluss, der jedes Thermoelement vom Typ K mit einem Ministecker aufnehmen kann(Thermoelement optional)

Typ B61200-1200
Temperaturbereich -33 ... 220 °C
Abmessungen Ø 18 x 68 mm
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, Labor-Thermometer, Laborthermometer, ir thermometer, Kontaktlose,Temperaturmessung, Infrarot,Thermometer, kopfthermometer, THermomether
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 48,48* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.