Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click board; Infrarot-Thermometer; I2C; MLX90614ESF-AAA; 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Click board; Infrarot-Thermometer; I2C; MLX90614ESF-AAA; 5VDC
Click board; Infrarot-Thermometer; I2C; MLX90614ESF-AAA; 5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-1362
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     IRTHERMO CLICK - 5V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: mikroBUS Stecker
Versorgungsspannung: 5V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: I2C
Größe: S
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Click board
Modul-Art: Infrarot-Thermometer
Komponenten: MLX90614ESF-AAA
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.