UT305H bietet die Vorteile einer einfachen und hygienischen Bedienung sowie einer schnellen und genauen Messung. Es kann die Temperatur innerhalb von 1 s genau messen, indem der Detektor auf das Zi...
Medical Econet Infrarot-Thermometer Thermocheck TC 700 Beschreibung - für Erwachsene und Kinder (MTK-fähig) - kontaktloses Infrarotthermometer - LCD-Display - Bedienungsanleitung - 2 x Stück AAA-Ba...
Präzise und sekundenschnelle Messung der Körpertemperatur an der Stirn Das Infrarot-Thermometer TM A79 nimmt in sekundenschnelle präzise Messungen der Körpertemperatur an der Stirn vor und liefert ...
Berührungslose Messung der Körpertemperatur mit hoher Präzision optional zum Umschalten zwischen der Messung der Körpertemperatur des Menschen und der Oberflächentemperatur. Umstellbar zwischen Kom...
Infrarot Thermometer DURAC® Kontaktlose Temperaturmessung (°F oder °C) von Flüssigkeiten, Feststoffen oder Halbfeststoffen. Die Bedienung ist einfach - einschalten, auf die Probe zeigen und ablesen...
Infrarotthermometer Mini-Flash Es kann für viele Anwendungsbereiche genutzt werden und ist handlich und leicht zu bedienen. Innerhalb von einer halben Sekunde erhält man die Oberflächentemperatur -...
Beurer FT 85 kontaktloses digitales Infrarotthermometer, Fieberthermometer zur hygienischen und sicheren Messung der Körpertemperatur an der Stirn(FT 85)
Infrarot-Thermometer Zur schnellen Bestimmung von Oberflächentemperaturen, Messbereich -22 bis 110°C, Auflösung 0,1°C von -10 bis 110°C, Ansprechzeit T90 0,5 Sek., mit LED-Strahler, Maxima/Minima-F...
RIDGID Infrarotthermometer micro IR-200, -50 bis 1200 °C, ± 1° C zur berührungslosen, schnellen und exakten Oberflächentemperaturmessung per Knopfdruck Temperatur in Celsius oder Fahrenheit ablesba...
Kombi Infrarot- und Einstichthermometer TLC 750i Handliches, wasserdichtes Infrarotthermometer mit großem Messbereich zur berührungslosen Messung der Oberflächentemperatur und einklappbarem Einstec...