Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrator-Laser-Thermometer, -30 °C ~ +550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-640314
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     640314
EAN/GTIN:
     4010873633058
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Messbereich: -30 °C ~ +550 °C
Ablesung: 0.1 °C
Max. Fehlertoleranz: ±4.0 / ±4% °C
Wiederholgenauigkeit: ± 1.0 °C
Messoptik: 12:1
Abmessung: 170 mm x 135 mm x 50 mm

In Pistolenform, mit Temperaturfühler und zuschaltbarem Laserpunkt
Zum schnellen Bestimmen von Temperaturen über einen Messfühler oder kontaktlos
Das Gerät wurde nach dem heutigen Stand der Technik gebaut, es erfüllt die strengen Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien

•    Gehäuse aus schlag- und bruchfestem ABS-Kunststoff
•    3-stellige LCD-Anzeige, mit zuschaltbarer Hintergrundbeleuchtung
•    Temperatur-Anzeige in °C / °F, zuschaltbarer Laserpunkt
•    autom. Abschaltung nach ca. 20 Sek., Ansprechzeit < 0,5 Sek., Laserschutzklasse II
•    Data-Hold-Funktion für kurzzeitiges Speichern des Messwertes, Min/Max-Funktion
•    Durschnittswerte anwählbar, mit Batteriestandanzeige
•    Lagertemperatur -10° ~ +60°C, Betriebstemperatur 0° ~ +50°C
•    rel. Luftfeuchtigkeit 10 - 90% RH, Emissionsgrad 0,95 (fest eingestellt)
•    inkl. 1x 9 V Batterie (Typ 6LR61, Art.-Nr.: 60 9281), mit Bereitschaftstasche,
     Bedienungsanleitung

made in china
Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, ir thermometer, Infrator-Laser-Thermometer, -30 °C ~ +550
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.