0.6 KG ESAB Stabelektrode OK 63.31 2,0X300mm VacPac = 0,6 Kg/49 Stck./Kart.3,6 Kg/294 Stck. Universelle kernstablegierte Stabelektrode für nichtrostende CrNi- und CrNiMo-Stähle, sowie für Schwarz/W...
1073162SET, Robuste 230 Volt-Modelle mit versiegelter Platine für den professionellen Einsatz, Alle Geräte sind in moderner Inverter - Technologie aufgebaut. Bestens geeignet für Montagearbeiten (a...
Schweißkraft 1089026 Fahrbarer MIG/MAG-Inverter Moderne und bewährte Inverter-Technologie mit Synergie Funktion Durch die Synergie Funktion wird stufenlos die Materialstärke und die Leistung einges...
Schweißkraft 1074021 Tragbarer WIG AC/DC Inverter Alle Geräte sind in moderner Inverter-Technologie aufgebaut Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, …) und durch Schu...
E-Handschweißelektroden bis Ø 4,0 mm Schweißstromkonstantquelle mit PFC (konform EN 61000-3-12) Energiesparend, geringe Leerlaufspannung HOT START: Autom. Zündstromerhöhung ARC FORCE: Automatische ...
Schweißstromkonstantquelle mit PFC (konform EN 61000-3-12) Energiesparend, geringe Leerlaufspannung HOT START: Automatische Zündstromerhöhung ARC FORCE: Automatische Schweißstromerhöhung bei zu eng...
Die EASYMIG 130 ist ein halb-synergisches MIG/MAG-, Fülldraht- und E-Hand-Schweißgerät. Mithilfe einem intuitiven Bedienfeld wird die Einstellung der Drahtspannung und -Geschwindigkeit erleichtert....
103597 Kompaktes, tragbares Gerät zum Schweißen von Stahl und Gusseisen von 1,6 bis 10 mm Stärke. DC-Anreißmethode, Hot-Start-Funktion, Antistick-Funktion und Arc–Force-Steuerung mit Schweißstromre...
Geeignet für Reparatur-/Montagebetriebe, Gewerbe, mittlere Industrie, Schweißen im Freien bzw. Offshore, Landwirtschaft und Metallbau Digitale Anzeige für Schweißstrom (A) und Sonderfunktionen PFC-...
0.6 KG ESAB Stabelektrode OK 63.31 2,5X300mm VacPac = 0,6 Kg/32 Stck./Kart.3,6 Kg/192 Stck. Universelle kernstablegierte Stabelektrode für nichtrostende CrNi- und CrNiMo-Stähle, sowie für Schwarz/W...
GYS TIG 250 Schweißinverter AC/DC-HF 012004 Wassergekühlter AC/DC WIG-Schweißinverter mit hoher Einschaltdauer (100% bei 250 Amp. - 20°C) zum Schweißen von Stahl-, Alu-, Kupfer und de ren Legierung...