Technische Spezifikationen Kapazität in TB: 1,8 Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000 Interface: SAS 6G Anschluss: SAS (29 polig) Datenübertragungsrate: 6 Gbps Hot-Plug Rahmen: ja Bauform: 2,5"...
Technische Spezifikationen Kapazität in GB: 600 Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000 Interface: SAS 6G Anschluss: SAS (29 polig) Datenübertragungsrate: 6 Gbps Hot-Plug Rahmen: ja Bauform: 2,5"...
Technische Spezifikationen Kapazität in GB: 900 Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000 Interface: SAS 6G Anschluss: SAS (29 polig) Datenübertragungsrate: 6 Gbps Hot-Plug Rahmen: ja Bauform: 2,5"...
Technische Spezifikationen Kapazität: 4x 2TB Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200 Interface: SAS 6G Anschluss: SAS (29 polig) Datenübertragungsrate: 6 Gbps Hot-Plug Rahmen: ja Rahmentyp: HP 3PA...
Technische Spezifikationen Kapazität in GB: 2400 Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 15000 Interface: SAS Anschluss: SAS (29 polig) Datenübertragungsrate: 6 Gbps Hot-Plug Rahmen: ja Rahmentyp: HP 3...
Festplattenlaufwerk Produktübersicht: HD SATA 3G 1TB 7.2K HOT PLUG 2.5" BC HDD SATA, 3 Gb/s, 1 TB, 7200 rpm, hot-plug, 2.5-inch, business critical Belegt einen hot-replace 2.5-inch Einbauplatz
Technische Spezifikationen Kapazität in GB: 1920 Interface: SAS 6G Anschluss: SAS (29 polig) Datenübertragungsrate: 6 Gbps Hot-Plug Rahmen: ja Bauform: 2,5" Rahmentyp: HP 3PAR SAS 2,5" SFF P/N 7627...