Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SAS-HDD Magazin 4x 2TB 7,2k SAS 6G 3,5" 3PAR 10000 - QW907A REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SAS-HDD Magazin 4x 2TB 7,2k SAS 6G 3,5" 3PAR 10000 - QW907A
HP SAS-HDD Magazin 4x 2TB 7,2k SAS 6G 3,5" 3PAR 10000 - QW907A
HP SAS-HDD Magazin 4x 2TB 7,2k SAS 6G 3,5" 3PAR 10000 - QW907A
Artikel-Nr.:
     532-50015602
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     703308-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität: 4x 2TB
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SAS 6G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 6 Gbps
Hot-Plug Rahmen: ja
Rahmentyp: HP 3PAR 10000 HDD Magazin 4x SAS
P/N
703308-001, 703329-001, QW907A
Kompatibilität
3PAR 10000
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.