Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkanal 60x190mm, reinweiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-773.380.02
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     773.380.02
EAN/GTIN:
     4028232253564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • beständig gegen die meisten Säuren und Laugen, gegen Mineralöle und pflanzliche Öle, gegen Alkohol und aliphatische Kohlenwasserstoffe
  • Unterteil mit regelmäßiger Bodenlochung, Ø 6,5 mm, Abstand 125 mm
  • Material: PVC (Polyvinylchlorid) - schwer entflammbar, selbstverlöschend, nicht brennend, abtropfend
  • Temperaturbeständigkeit: - 20 °C bis + 65 °C
  • durchgehende Profilschiene im Kanalunterteil zur Befestigung von Geräte-Einbaudosen und Trennsteg
  • Länge: 2 m, inkl. Deckel
  • Farbe: reinweiß (RAL 9010)

 

Weitere Informationen:
Breite:
190 mm
Tiefe:
60 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
ja
Oberteilbreite 1:
190 mm
Symmetrisch:
ja
Bauform rechteckig:
ja
Werkstoff:
PVC
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
nein
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer:
9010
Ausführung Rückwand (Innenseite):
gelocht
Schutzfolie:
nein
Anzahl der steckbaren Trennwände:
4
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
11151 mm²
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal 2m, installationskanal, ral 9010 kabelkanal, Brüstungskanal, Doppelzügiger Kanal, Geräteeinbaukanal, Geräteeinbaukanal mit Oberteil, Unterteil-Brüstungskanal, Wand-Installationskanal, Brüstungskanal-Unterteil, Elektro-Installationskanal-System, Geräteeinbaukanal Unterteil, Kabelkanal-Unterteil, Pultkanal, Doppelkanal, Mehrzügiger Kanal, Unterteil Kabelkanal, Installations-Kanal, Kanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,30*
  
Preis gilt ab 4.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Meter
€ 24,82*
€ 29,54
pro Meter
ab 16 Meter
€ 24,65*
€ 29,33
pro Meter
ab 40 Meter
€ 24,20*
€ 28,80
pro Meter
ab 80 Meter
€ 23,54*
€ 28,01
pro Meter
ab 4000 Meter
€ 20,30*
€ 24,16
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.