Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationskanal Metall mit Brandschutzgewebe 120x200x2000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Installationskanal Metall mit Brandschutzgewebe 120x200x2000 Stahl bandverzinkt
Installationskanal Metall mit Brandschutzgewebe 120x200x2000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7218012
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7218012
EAN/GTIN:
     4012197351236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Intumeszierende Materialien
Installationskanal
Kabelkanal
Installationskanal aus Metall mit intumeszierendem Brandschutzgewebe zur brandsicheren Verlegung von Kabeln. Klassifiziert als Installationskanal EI30, EI60 und EI90 gemäß EN 13501-2, geprüft nach EN 1366-5. Der Kanal verhindert über den klassifizierten Zeitraum die Brandweiterleitung und schützt vor den Auswirkungen eines Kabelbrandes. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Es dürfen ausschließlich zugelassene vorkonfektionierte Formteile verwendet werden. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke möglich.
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
120 mm
Außenbreite:
200 mm
Innenhöhe:
114 mm
Innenbreite:
194 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
18500 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Trennwände möglich:
ja
Deckelbefestigung:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, obo brandschutzkanal, brandschutzkanal, Brandschutzkanal Metall, Leitungsschutzkanal, Feuerschutzkanal, Fluchtwegkanal, Brandkanal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,47*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 278,08*
€ 330,92
pro Meter
ab 2 Meter
€ 228,41*
€ 271,8079
pro Meter
ab 5 Meter
€ 218,41*
€ 259,9079
pro Meter
ab 10 Meter
€ 207,55*
€ 246,9845
pro Meter
ab 500 Meter
€ 190,47*
€ 226,6593
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.