Wellenlänge Spitze = 940nm Gehäusetyp = 5 mm Strahlungsstärke = 30mW/sr Montage Typ = THT Anzahl der LEDs = 1 Anzahl der Pins = 2 Abmessungen = 5 Dia. x 8.6mm Linsenform = Rund Serie = WL-TIRW LED ...
Wellenlänge Spitze = 850nm Gehäusetyp = 3 mm Strahlungsstärke = 60mW/sr Montage Typ = THT Anzahl der LEDs = 1 Anzahl der Pins = 2 Abmessungen = 3 Dia. x 5.3mm Linsenform = Rund Serie = WL-TIRW LED ...
Wellenlänge Spitze = 850nm Gehäusetyp = 5 mm Strahlungsstärke = 85mW/sr Montage Typ = THT Anzahl der LEDs = 1 Anzahl der Pins = 2 Abmessungen = 5 Dia. x 8.6mm Linsenform = Rund Serie = WL-TIRW LED ...
Infrarotstrahler in wetterfestem Gehäuse (IP66). Beleuchtung (850nm Wellenlänge) für s/w und Tag/Nacht-Kameras sowie für Kameras mit integrierter Infrarot-Ausleuchtung. 4 Hochleistungs-Infrarot-LED...
Sammellinse für Empfänger-Bauelemente Hochwertige Sammellinse für IR-LEDs. Passend für Bauelemente mit einem Ø von bis zu 13 mm. Mit Außenkragen. Technische Daten: Ausführung (allgemein): Mit IR-Fi...
100er Pack Everlight Opto IR 333 IR-Emitter 940 nm 20° 5mm radial bedrahtet Mit dem IR-Sender lassen sich z.B. Fernbedienungen, Brandmelder, Gabellichtschranken und viele weitere Applikationsproble...
Infrarotstrahler in wetterfestem Gehäuse (IP66). Beleuchtung (850nm Wellenlänge) für s/w und Tag/Nacht-Kameras sowie für Kameras mit integrierter Infrarot-Ausleuchtung. 24 Hochleistungs-Infrarot-LE...