| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015162256451 Herst.-Nr.: 25645 EAN/GTIN: 4015162256451 |
| |
|
| | |
| Infrarotstrahler in wetterfestem Gehäuse (IP66). Beleuchtung (850nm Wellenlänge) für s/w und Tag/Nacht-Kameras sowie für Kameras mit integrierter Infrarot-Ausleuchtung. 4 Hochleistungs-Infrarot-LEDs werden über einen integrierten Dämmerungsschalter aktiviert. Ausleuchtungsbereich max. 30m x 80° (außen, je nach Kameratyp). Mit Gelenkhalterung für Wand- und Deckenmontage mit innenliegender Kabelführung. Betriebsspannung: 12V DC, max. 800mA über ca. 50cm langes Anschlusskabel mit DC-Kupplung. Passender DC-Adapterstecker mit Schraubklemmen ist beigepackt. Farbe: signalweiß ähnlich RAL 9003. Gehäuseabmessungen: D 75 x 54mm. Länge der Gelenkhalterung: 71mm. Passendes Zubehör: Anschlusskasten AK201(bietet auch Platz für Unterputznetzgerät ORBIT 12/2000V), AK303, Steckernetzgerät NG1000, Hutschienen-Netzteil HDR1512. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Lampenleistung: | 6 Watt | Durchmesser: | 75 Millimeter | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Diode, ir-led 850nm, ir-scheinwerfer, IR24/850, IR24850, 25645, LED-Lampe/Multi-LED, 850nm, IR-Strahler, Infrarot, Infrarotlampe, Infrarotleuchte, Infrarotstrahler, Nachtsicht, Schwarzlicht, Unsichtbar |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 54,24* | € 70,73* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 52,62* | € 70,73* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,33* | € 72,08* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,05* | € 74,06* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 60,52* | € 78,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|