Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harvatek HT-170IRPJ IR-Emitter 850 nm 140 ° 0805 SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-181697-BP
Hersteller:
     Harvatek
Herst.-Nr.:
     HT-170IRPJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-LED
Harvatek HT-170IRPJ IR-Emitter 850 nm 140 ° 0805 SMD

SMD IR-Emitter

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 140 ° · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0805 · Durchlassspannung U(F): 1.9 V · Durchlassstrom I(F): 100 mA · Produktabmessung, Breite: 1.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.8 mm · Produktabmessung, Länge: 2 mm · Strahlstärke I(e): 7 mW/sr · Typ: HT-170IRPJ · Wellenlänge: 850 nm

Hinweis:
LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden, sollte keine Strombegrenzung integriert sein. Wellenlängen im Infrarotbereich sind für das menschliche Auge nicht sichtbar.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 2 x 1.3 x 0.8 mm
Hersteller:
Harvatek
Produktabmessung, Höhe:
0.8 mm
Produktabmessung, Länge:
2 mm
Produktabmessung, Breite:
1.3 mm
Marke:
Harvatek
Wellenlänge:
850 nm
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0805
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Durchlassstrom I(F):
100 mA
Durchlassspannung U(F):
1.9 V
Strahlstärke I(e):
7 mW/sr
Abstrahlwinkel:
140 °
Typ:
HT-170IRPJ
Produkt-Art:
IR-Emitter
Weitere Suchbegriffe: ir-led 850nm, ir emitter, infrarot-diode 100ma, Harvatek, HT-170IRPJ, IR-Sender, IR-Indikator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,48*
€ 0,90*
Lager 102
3195
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,15*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,49*
€ 9,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.