Übersicht
"Infrarot-Diode" Überbegriffe
Bild
Bestellen
Lumileds
L1IZ-0850000000000
ab € 3,56* pro 4 Stück
IR-Sender 850nm 100mA 1.8V 0805 (3 Angebote) IR-Sender, Typ=VSMY5850X01, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=1.8 V, Durchlassstrom (If)=100 mA, Spitzenwellenlänge=850 nm,...
ab € 0,39* pro Stück
ab € 1,14* pro Stück
ab € 0,0895* pro Stück
IR-Sender 860nm 1.5A 5V 120° (4 Angebote) IR-Sender, Typ=VSMA1085600, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=5 V, Durchlassstrom (If)=1.5 A, Nennleistung=5.3 W, Spitzenwe...
ab € 1,03* pro Stück
ab € 1,84* pro Stück
ab € 0,26* pro Stück
IR-Sender 860nm 1.5A 5V 56° (4 Angebote) IR-Sender, Typ=VSMA1085250, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=56 °, Durchlassspannung (Vf)=5 V, Durchlassstrom (If)=1.5 A, Nennleistung=5.3 W, Spitzenwel...
ab € 1,24* pro Stück
ab € 1,78* pro Stück
ab € 0,0903* pro Stück
IR-Sender 860nm 1.5A 5V 80° (4 Angebote) IR-Sender, Typ=VSMA1085400, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=80 °, Durchlassspannung (Vf)=5 V, Durchlassstrom (If)=1.5 A, Nennleistung=5.3 W, Spitzenwel...
ab € 1,28* pro Stück
ab € 1,00* pro Stück
Lumileds
L1I0-0940150000000
ab € 10,95* pro 4 Stück
IR-Sender 890nm 100mA 1.8V 0805 (3 Angebote) IR-Sender, Typ=VSMY5890X01, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=1.8 V, Durchlassstrom (If)=100 mA, Spitzenwellenlänge=890 nm,...
ab € 0,316* pro Stück
ab € 1,51* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Infrarot-Diode
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.