Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumileds Luxeon IR Domed Line IR-Diode 1450mW, 940nm, 350mW/sr, 150°, 3-Pin, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lumileds Luxeon IR Domed Line IR-Diode 1450mW, 940nm, 350mW/sr, 150°, 3-Pin, SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-1366481
Hersteller:
     Lumileds
Herst.-Nr.:
     L1I0-0940150000000
EAN/GTIN:
     5059045180289
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 940nm
Strahlstrom = 1450mW
Strahlungsstärke = 350mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = 150°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 3
Abmessungen = 3.7 x 3.7 x 1.8mm
Linsenform = Dom
Serie = Luxeon IR Domed Line
Versorgungsspannung max. = 3.4V

Gewölbte IR-LEDs Lumileds LUXEON IR. Die gewölbten LEDs der Serie Lumileds LUXEON IR sind Hochleistungs-IR-Sender mit integrierter Primäroptik für eine präzise Strahlsteuerung. Die gewölbten LEDs der Serie LUXEON IR sind in einer Reihe von verschiedenen Wellenlängen und Betrachtungswinkeln erhältlich und für eine Reihe von Anwendungen ideal geeignet. Die gewölbten LEDs der Serie LUXEON IR haben Industriestandard-Abmessungen von 3,7 x 3,7 mm und erleichtern so die Nachrüstung in Ihren vorhandenen Designs. Sie eignen sich für Anwendungen wie: CCTV, maschinelles Sehen, 3D-Scannen, biometrische Daten, Benutzerschnittstellensteuerung und virtuelle Realität.
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
940nm
Strahlstrom:
1450mW
Strahlungsstärke:
350mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
150°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
3
Abmessungen:
3.7 x 3.7 x 1.8mm
Linsenform:
Dom
Serie:
Luxeon IR Domed Line
Versorgungsspannung max.:
3.4V
Weitere Suchbegriffe: ir-led 940nm, smd diode, 1366481, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Lumileds, L1I00940150000000, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,7375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,87*
€ 18,8853
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,84*
€ 18,8496
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,05*
€ 17,9095
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,13*
€ 16,8147
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,74*
€ 16,3506
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,95*
€ 13,0305
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.