Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR-Sender 860nm 1.5A 5V 80°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30319406
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VSMA1085400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
IR-Sender, Typ=VSMA1085400, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=80 °, Durchlassspannung (Vf)=5 V, Durchlassstrom (If)=1.5 A, Nennleistung=5.3 W, Spitzenwellenlänge=860 nm, Strahlenwinkel=40 °, Strahlstärke=925 mW/sr, Montageart=SMT, Packungs-/Gehäusegrösse=-999
Weitere Suchbegriffe: ir emitter vishay, smd diode, IR-Sender
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,23*
1
€ 5,90*
ab € 1,30*
€ 3,63*
Lager 115
598
1
€ 5,95*
ab € 2,25*
€ 4,25*
1 Tag
221
1
€ 14,99*
ab € 1,28*
€ 4,62*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.