VOLTCRAFT IR 2201-50D USB Infrarot-Thermometer Optik 50:1 -50 - 2200 °C Pyrometer Voltcraft IR 2201-50D USB IR-Thermometer Mit Dual-Laser und USB-Schnittstelle Optik 50:1 -50 - 2200 °C Ansprechzeit...
Thermometer, PCE-IR 100, PCE Instruments Das PCE-IR 100 ist sowohl ein berührungsloses Infrarot-Thermometer zur Messung der Oberflächentemperatur als auch ein Kontaktthermometer mit Fühler zur Mess...
VOLTCRAFT IR 800-20C Infrarot-Thermometer Optik 20:1 -40 - +800 °C Pyrometer Voltcraft IR 800-20C IR-Thermometer Mit Kreis-Laser Optik 20:1 -40 - +800 °C Ansprechzeit 150 ms Einstellbarer Emissions...
Pyrometer, PCE-893, PCE Instruments Das Pyrometer PCE-893 ist für einfache Temperaturmessungen geeignet. Der Emissionsgrad der Oberfläche kann am Pyrometer PCE-893 eingestellt werden. Somit ist das...
Pyrometer, PCE-IR 80, PCE Instruments Das Pyrometer PCE-IR 80 wird zur schnellen Kontrolle der Temperatur von Lebensmitteln eingesetzt. Das Pyrometer wird im Bereich von Großküchen, Catering-Servic...
Kompaktes und handliches Infrarot-Thermometer, mit dem man sowohl berührungslos (mit Infrarot), als auch Messungen durch direkten Kontakt durchführen kann. Mit dem ausklapppbaren Fühler kann in das...
Thermometer, PCE-IR 50, PCE Instruments Mit dem Digitalthermometer PCE-IR 50 lassen sich Oberflächentemperaturen schnell und einfach messen. Der Messbereich des Digitalthermometers beträgt 0 ...500...
Thermometer, PCE-IR 90, PCE Instruments Das Thermometer dient zur Überprüfung der Temperatur von Lebensmitteln. Neben der Oberflächentemperatur über den Infrarotsensor kann mit dem Thermometer auch...
Thermometer, PCE-ILD 10, PCE Instruments Das Thermometer hat einen Messbereich von -50 ... +500 °C (-58 ... 932 °F) und einen einstellbaren Emissionswert zwischen 0,10 ... 1.00. Neben dem aktuellen...
Temperaturscanner, HG SCAN PRO FÜR HG 2620 E, Steinel Volle Temperatur-Kontrolle beim Arbeiten mit temperatursensiblen Werkstücken. Der HG Scan PRO erfasst die Temperatur auf der Werkstückoberfläch...