Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT IRF 260-10S Infrarot-Thermometer Optik 10:1 -50 - +260 °C Pyrometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-631768-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     IRF 260-10S
EAN/GTIN:
     4016138842890
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
VOLTCRAFT IRF 260-10S Infrarot-Thermometer Optik 10:1 -50 - +260 °C Pyrometer

Voltcraft Infrarot-Temperatur Lecksucher IRF 260-10S

Optik 10:1
Messbereich -50 bis +260 °C
Erkennung von Wärme- und Kältebrücken
Optische und Akustische Warnanzeige
3-Stufige Grenzwertvoreinstellung

Erkennen Sie Kältebrücken in Ihren Wohnräumen und sparen Heizenergie.
Das IR-Thermometer ermöglicht die schnelle Kontrolle von Wänden, Fensterrahmen etc. auf eventuell vorhandene Isolationsschwächen. Wird der voreingestellte Temperaturgrenzwert über oder unterschritten so erfolgt eine farbige und akustische Warnanzeige. Der Temperaturwert kann im beleuchteten Display in Echtzeit abgelesen werden. Der erste gemessene Temperaturwert wird als Referenz für die Warnanzeige verwendet.

Ausstattung:
Data-Hold · Zuschaltbarer Ziel-Laser · Beleuchtete Anzeige · Optische und Akustische Warnanzeige · Durch Anweder aktivierbare 3-Stufige Grenzwertvoreinstellung · Automatische Abschaltung · °C/°F-Umschaltung.

Technische Daten:
Ansprechzeit (Details): <0.5 ms · Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Einstichthermometer-Besonderheiten: Pyrometer · Emissions-Grad: 0.95 fix · Emissionsgrad (max.): 0.95 · Emissionsgrad (min.): 0.95 · Gewicht: 220 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 3 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 3 °C · Optik: 10:1 · Produktabmessung, Breite: 37 mm · Produktabmessung, Höhe: 183 mm · Produktabmessung, Tiefe: 131 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block · Temperatur (max.): +260 °C · Temperatur (min.): -50 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterie · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 37 x 183 x 131 mm
Produktabmessung, Tiefe:
131 mm
Produktabmessung, Höhe:
183 mm
Produktabmessung, Breite:
37 mm
Emissionsgrad (max.):
0.95
Emissionsgrad (min.):
0.95
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Einstichthermometer-Besonderheiten:
Pyrometer
Optik:
10:1
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
3 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
3 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Ansprechzeit (Details):
<0.5 ms
Emissions-Grad:
0.95 fix
Sichtfeld (FOV):
10:1
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Temperatur (max.):
+260 °C
Temperatur (min.):
-50 °C
Gewicht:
220 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,74*
€ 61,39*
Lager 102
270
Frei Haus
ab € 46,44*
€ 61,41*
€ 3,50*
ab € 56,38*
€ 71,93*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 64,85*
€ 81,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.